{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | G1/2 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 20,96 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 19 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 62,88 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 |