{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2,5 | |
Beschichtung | nitriert + vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,45 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,05 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | pink | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Herstellernummer | 132420 M2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, nitriert + vaporisiert, M: M2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
35,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
30,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
17,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
34,70 €
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Beschichtung | nitriert + vaporisiert | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Kernloch-⌀ | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 4×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |