{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Menetméret | M12 | |
Beschichtung | nitriert + vaporisiert | |
Menetfajta | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Farbring | pink | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132420 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197071583 | |
Herstellernummer | 132420 M12 |