Maschinen-Gewindebohrer lang M6

Artikel-Nr.: 131800 M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 357
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform A
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 5 mm
Gewinde-⌀ 6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131800 M6
EAN / GTIN 4045197070371
Herstellernummer 131800 M6

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Langer Schaft (mit verjüngtem Schaft-⌀ für größere Einsatztiefen).

Vorteil:

Besonders geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb