Maschinen-Gewindebohrer lang M2,5

Artikel-Nr.: 131800 M2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2,5
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 357
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform A
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,45 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 1,8 mm
Kernloch-⌀ 2,05 mm
Gewinde-⌀ 2,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131800 M2,5
EAN / GTIN 4045197070326
Herstellernummer 131800 M2,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Langer Schaft (mit verjüngtem Schaft-⌀ für größere Einsatztiefen).

Vorteil:

Besonders geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb