Gewindebohrer-Bit M8

Artikel-Nr.: 130992 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform B
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schneidenlänge Lc 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 6 mm
Kernloch-⌀ 6,8 mm
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130992 M8
EAN / GTIN 4067263295860
Herstellernummer 130992 M8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb