{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Anschnittform | B | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 39 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 130992 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263295853 | |
Herstellernummer | 130992 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
489 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
9,20 €
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer-Bit | Gewindebohrer-Bit |