{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/8 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 9,73 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 29,19 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130650 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067753 | |
Herstellernummer | 130650 G1/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
23,60 €
9,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
34,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Flankenwinkel | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad |
Gewindeart | G | G | G | G |
Gewindegröße | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Kernloch-⌀ | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Gewindetiefe | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch |