{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G3/4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 26,44 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ | 24,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 79,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130650 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067791 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz G3/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
104,00 €
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
155,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 90 | 90 | 90 |
Gewinde-⌀ | 26,44 | 26,44 | 26,44 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 16 | 16 | 16 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |