{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×0,75 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 7,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 16 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Herstellernummer | 130470 8X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz 8X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
24,70 €
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
25,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |