Hand-Gewindebohrer-Satz 22X1

Artikel-Nr.: 130470 22X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M22×1
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 2181
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform D
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Schaft-Vierkant □ 14,5 mm
Kernloch-⌀ 21 mm
Gewinde-⌀ 22 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 44 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130470 22X1
EAN / GTIN 4045197067173
Herstellernummer 130470 22X1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.
Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb