{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Herstellernummer | 130460 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
57,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 498 Stück sofort lieferbar
26,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
70,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
94,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
751 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gewinde-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Gewindeart | M-LH | M | M | M | M |
Gewindegröße | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Schneidrichtung | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |