Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde M2

Artikel-Nr.: 130460 M2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M-LH Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M2
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart M-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 352
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform A; D; C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung links
    Gewindesteigung 0,4 mm
    Gesamtlänge L 36 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
    Kernloch-⌀ 1,6 mm
    Gewinde-⌀ 2 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 2
    Gewindetiefe 6 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130460 M2
    EAN / GTIN 4062406397968
    Herstellernummer 130460 M2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

    Verwendung:

    Für metrische Linksgewinde nach DIN13.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb