Hand-Gewindebohrer-Satz nitriert, unbeschichtet, M: M2

Artikel-Nr.: 130450 M2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 352
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform A; D; C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,4 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,6 mm
Gewinde-⌀ 2 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring rot
Gewindetiefe 4 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Herstellernummer 130450 M2

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Vorschneider mit langem Führungszapfen.
Oberfläche nitriert, dadurch verschleißfester.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN- Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb