Hand-Gewindebohrer-Satz nitriert, unbeschichtet, M: M10

Artikel-Nr.: 130450 M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 352
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform A; D; C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring rot
Gewindetiefe 20 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130450 M10
EAN / GTIN 4045197066664
Herstellernummer 130450 M10

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Vorschneider mit langem Führungszapfen.
Oberfläche nitriert, dadurch verschleißfester.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN- Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hand-Gewindebohrer-Satz nitriert, unbeschichtet, M: M10

Hand-Gewindebohrer-Satz nitriert, unbeschichtet, M: M10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
142,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 849 Stück sofort lieferbar
46,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
112,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
87,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
32,10 €
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer Handgewindebohrer Handgewindebohrer Handgewindebohrer Handgewindebohrer
Farbring rot ohne ohne ohne ohne
Norm DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS HSS
Toleranzklasse ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Schaft-⌀ Ds 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb