{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 10 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Herstellernummer | 130250 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 617 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
77,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
96,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewindegröße | M5 | M5 | M5 | M5 |
Kernloch-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |