Hand-Gewindebohrer einzeln Mittelschneider M2,6

Artikel-Nr.: 130170 M2,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2,6
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 352
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform D
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,45 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 2,1 mm
Gewinde-⌀ 2,6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 5,2 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130170 M2,6
EAN / GTIN 4045197065742
Herstellernummer 130170 M2,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb