{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130170 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065810 | |
Herstellernummer | 130170 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer einzeln Mittelschneider M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 741 Stück sofort lieferbar
46,20 €
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
31,70 €
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | D | A ;D ;C | A | A ;D ;C |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Gewinde-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewindesteigung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |