{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 5/8-11 UNC LH | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Gewinde-⌀ | 15,88 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 13,53 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 47,64 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130031 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406037321 | |
Herstellernummer | 130031 5/8-11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/8-11
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
175,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
181,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
168,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
43,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B | B | B | B | B |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gewindegröße | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Kernloch-⌀ | 13,53 mm | 13,5 mm | 13,53 mm | 13,53 mm | 13,53 mm | 13,5 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Schneidrichtung | links | rechts | links | rechts | rechts | rechts |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |