• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer 3/4-16

Artikel-Nr.: 130031 3/4-16
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 3/4-16 UNF LH
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 1,588 mm
Gänge pro Zoll 16
Gewinde-⌀ 19,05 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schaft-Vierkant □ 11 mm
Kernloch-⌀ 17,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 57,15 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130031 3/4-16
EAN / GTIN 4062406037413
Herstellernummer 130031 3/4-16

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer  3/4-16

Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer 3/4-16

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
203,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
111,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
92,40 €
46,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
184,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
70,00 €
Anzahl Spannuten 3 3 4 3 3
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Norm DIN 376 DIN 374 DIN 374 DIN 376 DIN 374
Toleranzklasse 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 2B 2B 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 2B
Gewindetiefe 57,15 57,15 57,15 57,15 57,15
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb