VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 125050 M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M3
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 8378
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Zähnezahl Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung nein
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h8 2,5 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 3,4 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 8,8 mm
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,08 mm/U
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 125050 M3
EAN / GTIN 4045197064875
Herstellernummer 125050 M3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabil − Stufenlänge nach DIN 8378. Exakte Fluchtung durch enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀.

Verwendung:

Besonders geeignet für NC-Maschinen und Automaten. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN336 Blatt1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.
Größen F: Kernlochbohrungen für nachfolgenden Gewindeformer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb