{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde | M16 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 8378 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h8 | 14 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 | 18 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 38,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 125050 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197656582 | |
Herstellernummer | 125050 M16 |