• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 1000 mm, TiAlN, ⌀: 5-Xmm

Artikel-Nr.: 124010 5-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    169,80 € / Stück
  • ab 3 Stück
    141,50 € / Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Schaft: DIN 6535 HB
  • Innenkühlung: ja, mit min. 40 bar
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
⌀-Bereich 5 mm - 5,99 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Anzahl Schneiden Z 1
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 940 mm
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja, mit min. 40 bar
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Semi-Standard ja
Gesamtlänge L 1.000 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 124010 5-X
EAN / GTIN 4067263329404
Herstellernummer 124010 5-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie biszu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 123885 sowie 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich. Für Tieflochbohrungen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden. Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb