{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
⌀-Bereich | 14 mm - 14,99 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 915 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB | |
Innenkühlung | ja, mit min. 40 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Gesamtlänge L | 1.000 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 124010 14-X | |
EAN / GTIN | 4067263329497 | |
Herstellernummer | 124010 14-X |