{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 13,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 161,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 182 mm | |
Gesamtlänge L | 230 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123309 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963703 | |
Herstellernummer | 123309 13,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 13,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
380,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 12×D | 4×D | 6×D | 4×D | 8×D |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 230 | 107 | 124 | 107 | 178 |
Nenn-⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | Werksnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Werksnorm |
Spitzenwinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 161,8 | 39,8 | 56,8 | 39,8 | 112,8 |