{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 49,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123225 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844828 | |
Herstellernummer | 123225 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Gesamtlänge L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |