{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 10×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 210 mm | |
Gesamtlänge L | 262 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123110 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406080198 | |
Herstellernummer | 123110 16,06-X |