VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 15,8 mm

Artikel-Nr.: 123110 15,8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 10×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 15,8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 10×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 162,3 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 186 mm
    Gesamtlänge L 236 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123110 15,8
    EAN / GTIN 4045197357908
    Herstellernummer 123110 15,8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit.
    Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen, die den Bohrer auch bei extremen Tiefen stabilisieren!
    Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

    Vorteil:

    Hohe Prozesssicherheit und Oberflächengüte der Bohrung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 123115 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 123110 + 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb