{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123109 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197962164 | |
Herstellernummer | 123109 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 72 | 62 | 62 | 66 | 92 |
Nenn-⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Spitzenwinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 34 | 20 | 20 | 28 | 54 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,9 | 14,9 | 14,9 | 22,9 | 48,9 |