VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm

Artikel-Nr.: 123107 8,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,8 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 81,8 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Spannutenlänge Lc 95 mm
Gesamtlänge L 142 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123107 8,8
EAN / GTIN 4045197449474
Herstellernummer 123107 8,8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
75
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123104.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm

VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
234,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
339,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
237,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
280,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
162,50 €
Beschichtung TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb