{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 113,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 133 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Herstellernummer | 123107 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
380,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
437,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |