{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123102 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197458698 | |
Herstellernummer | 123102 9,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
237,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farbring | grün | gelb | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |