{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123102 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197458254 | |
Herstellernummer | 123102 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 3,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farbring | grün | gelb | grün | grün |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |