{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 152 mm | |
Gesamtlänge L | 203 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123036 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201340 | |
Herstellernummer | 123036 14,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 14,01-X mm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
898,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
749,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
898,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
749,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
546,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
455,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
552,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
460,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Gesamtlänge L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |