{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 7,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 64,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 76 mm | |
Gesamtlänge L | 114 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Herstellernummer | 123025 7,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 7,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
185,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
260,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | blau | gelb | gelb | grün | grün |
Gesamtlänge L | 114 | 130 | 114 | 146 | 146 | 114 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 76 | 91 | 76 | 108 | 108 | 76 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |