VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 9,8mm

Artikel-Nr.: 123010 9,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m6
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ m6
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 80,3 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 95 mm
Gesamtlänge L 142 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123010 9,8
EAN / GTIN 4045197572608
Herstellernummer 123010 9,8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6: 9,8mm

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 9,8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
339,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
234,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
237,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
280,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
162,50 €
Gesamtlänge L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Nenn-⌀ DC 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spitzenwinkel 140 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad
Toleranz Nenn-⌀ m6 h7 h7 h7 h7 h7
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb