{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 12,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 111,95 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 131 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123010 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406121143 | |
Herstellernummer | 123010 1/2 |