{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Toleranz | H7 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 5×D | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122795 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406131012 | |
Herstellernummer | 122795 4,5 |