VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

Artikel-Nr.: 122795 13
Rabatt
395,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 13 mm
Toleranz H7
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 57,5 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Spannutenlänge Lc 77 mm
Gesamtlänge L 124 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,32 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122795 13
EAN / GTIN 4062406102395
Herstellernummer 122795 13

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang. Höchste Rundlaufgenauigkeit. Mit 4 Reibschneiden für optimale Maßhaltigkeit und Oberflächengüte wie beim Reiben.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb