{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122685 3 | |
EAN / GTIN | 4067263005155 | |
Herstellernummer | 122685 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
78,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | blau | blau | pink |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m6 | m7 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |