{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 54,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122685 11 | |
EAN / GTIN | 4067263005834 | |
Herstellernummer | 122685 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
101,50 €
51,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 54,5 mm | 54,5 mm | 54,5 mm |