{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 2,31 mm - 3 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Herstellernummer | 122680 2,31-X |