{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,2 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Herstellernummer | 122680 12,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
140,00 €
59,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
120,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |