{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,055 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122651 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197970183 | |
Herstellernummer | 122651 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||||
Through-coolant | ja, mit 25 bar | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar |
Nominal ⌀ DC | 5,3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Shank | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | m6 | h7 | m7 |
Flute length Lc | 44 | 44 | 44 | 44.05 |
Shank ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |