{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,03 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122651 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197970015 | |
Herstellernummer | 122651 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
95,60 €
36,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Farbring | rot | grün | grün | grün |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | ||
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | 28 mm | ||
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | ||
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |