VHM-Bohrer IK zylindrischer Schaft unidirektionalFaserrichtung DIN 6535 HA 8 mm

Artikel-Nr.: 122532 8
Rabatt
249,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Spitzenwinkel 90 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja, mit 25 bar
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41 mm
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in GFK CFK 0,15 mm/U
Schafttoleranz h6
Farbring schwarz
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122532 8
EAN / GTIN 4045197506917
Herstellernummer 122532 8

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Graphit
N
340
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel und Spezialgeometrie zur Vermeidung von Delamination.
Durch 2-fache Reibschneide sind bei optimalen Einsatzbedingungen Bohrungen mit einer sehr hohen Präzision (Rundheit < 15 µm im Grundtoleranzgrad IT 7) möglich. Geringere Wärmeentwicklung durch Innenkühlung ermöglicht höhere Einsatzwerte.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb