{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 5×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Spitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in GFK CFK | 0,15 mm/U | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122532 9 | |
EAN / GTIN | 4045197506924 | |
Herstellernummer | 122532 9 |