{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 3×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bohrverwendung | ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122506 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744364 | |
Herstellernummer | 122506 9,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180° 9,4 mm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
145,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
174,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Spannutenlänge Lc | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 46,9 | 46,9 |