{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 3×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bohrverwendung | ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122506 4 | |
EAN / GTIN | 4045197647405 | |
Herstellernummer | 122506 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180° 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
88,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
47,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
47,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |