{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Herstellernummer | 122426 11,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |